Motion
88506
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 0.9449 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04486423
N° MFR88506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 0.9449 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04486423
N° MFR88506
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9449 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    88506 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Description longue
    Le 88506 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et 0.9449 po de largeur, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88506
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590012251

Aperçu

Description du fabricant
88506 ROULEMENT DE BALLE RADIAL