Spécifications
Dimensions
- Base To Bore Centerline2.2500 po
- Largeur de la base2.1875 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
- Overall Height4.5625 po
- Overall Length8.1250 po
Details
- Type d’alésageDroit
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590633838
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
Aperçu
Description du fabricant
BOÎTIER DE BLOC-COUSSIN P-210-H - FONTE