Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur de la bague intérieure1.0781 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
- Largeur totale1.7700 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590090044
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH206-20G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106978633