Motion
XFL16
XFL16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-L 1-1 1/4
N° D’ARTICLE MI04486903
N° MFRXFL16
Prix177.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XFL16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-L 1-1 1/4
N° D’ARTICLE MI04486903
N° MFRXFL16
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
Prix177.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage
    1 1/4-12
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    XF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990032805

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ TIGE XFL16 - ALLIAGE ENDURA HT FEMELLE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon