Motion
CML10-12Z
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI04486905
N° MFRCML10-12Z
Prix31.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI04486905
N° MFRCML10-12Z
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
Prix31.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4840 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990043115

Aperçu

Description du fabricant
CML10-12Z EMBOUT DE TIGE - 2-PC CARBONE MÂLE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif