Motion
F135
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, Logement PFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI04488807
N° MFRF135
Prix935.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, Logement PFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI04488807
N° MFRF135
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
Prix935.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.8200 po, 351.02 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1.50 & 1, F#56HC, TR/MIN :1800 & 1500, 115/208-230 & 110/220 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service agricole
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.20 / 8.20–7.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.51 pi-lb;6.11 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F135
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    56B17F5584E
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049377
  • Tension
    110 V, 115 V, 208 à 230 V, 220 V
  • Volts à fréquence
    110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM F135 TEFC 115/208-230V