Motion
56C17F5324H

LEESON ELECTRIC
56C17F5324H

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI04488808
N° MFR56C17F5324H
Prix490.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5324H

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI04488808
N° MFR56C17F5324H
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
Prix490.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.8200 po, 300.22 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.6 A;3.1-3.3 A à 115 V;208-230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#56, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6/3.1-3.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Couple de pleine charge
    16 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F101
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027757
  • Modèle
    56C17F5324H
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027757
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM F101 TEFC 115/208-230V 56
  • Extrémité d'arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Élingue d'arbre Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensat