Motion
215TCDW7003AC

LEESON ELECTRIC
215TCDW7003AC

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04488814
N° MFR215TCDW7003AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TCDW7003AC

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04488814
N° MFR215TCDW7003AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    18.16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    3495 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    46.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856263087
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856263087
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3600RPM Z308 DPAO 230V 215TZ 1PH
  • Roulements à billes à double joint Isolation en continu de classe F Thermostats pour la protection contre les surcharges thermiques (protection à réinitialisation automatique sur Z304) 34” fils longs pour faciliter l'installation Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC à l'extrémité Le condensateur est livré lâche Plaque signalétique supplémentaire incluse, lâche, pour un montage à distance Conception de démarrage à induction du condensateur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif