Motion
48A11T2022E

LEESON ELECTRIC
48A11T2022E

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488818
N° MFR48A11T2022E
Prix427.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T2022E

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488818
N° MFR48A11T2022E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix427.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.84 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4.2 A;2.1 A à 115 V;230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#48Y, TR/MIN :1200, 115/230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.2/2.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Couple de pleine charge
    25.2 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    B
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028037
  • Modèle
    48A11T2022E
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Goujons ronds/déployés
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028037
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM X028 TEAO 115/230V 48Y 1PH
  • Boulons longs Trous de montage de châssis 48/56 entièrement étanches Service continu Protection thermique à réinitialisation automatique Arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, 90º séparés