Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale13.9400 po, 354.07 mm
- Dimension C de la longueur totale13.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et reconnu Ul ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements scellés ; Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50, F#56C, TR/MIN :1800, 115/230V, EPFC
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.8/4.2-4.4 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge24.1 pi-lb;32.67 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG855
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009876
- Modèle56C17G5321G
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009876
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B 56CZ Les moteurs à châssis ont des dimensions d’arbre de 2-1/4 x 5/8 Conception de démarrage à condensateur pour un couple de démarrage élevé Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée lâche