Motion
326TTGS6532ES

MARATHON ELECTRIC
326TTGS6532ES

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1777 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04488832
N° MFR326TTGS6532ES
Prix10,050.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
326TTGS6532ES

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1777 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04488832
N° MFR326TTGS6532ES
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
Prix10,050.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326T
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    30.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    791 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1777 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    123.00 / 61.50 A, 123.0/61.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    F
  • kW
    37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023612
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1800RPM E570 EPFC 230/460V 326T 3PH
  • Conforme à la norme NEMA Premium® Efficacité MAX GUARD® Classe F Système d’isolation de qualité Blue Chip® Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Équilibré avec précision à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, 60/50 Hz, 190/380 V, à la prochaine HP inférieure