Motion
143TTGN7076BD

LEESON ELECTRIC
143TTGN7076BD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143T , logement EPFC, 60 Hz, base 1145 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488834
N° MFR143TTGN7076BD
Prix1,540.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTGN7076BD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143T , logement EPFC, 60 Hz, base 1145 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488834
N° MFR143TTGN7076BD
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
Votre prix1,540.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143T
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Longueur totale
    12.4800 po, 316.99 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Inverseur de cage d'écureuil nominal ; thermostat ; lubrifié de façon permanente ; roulements scellés ; cadre en fonte
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1145 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75 & 0.50, F#143T, TR/MIN :1200 & 1000, 230/460 & 190/380 V, EPFC
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.0-3.2/1.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Couple de pleine charge
    3.4 pi-lb;4.61 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H350
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023094
  • Modèle
    143TTGN7076BD
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023094
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM H350 EPFC 208-230/460V
  • Protège-ventilateur en acier laminé Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la vibration réduite Convient pour une utilisation sur VFD à 208 V 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale ou 1.0 Facteur de service sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, électeur d’arbre, 60/50 Hz, 190/380 V, au niveau inférieur Le moteur HP n’accepte pas les kits en C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif