Motion
145TBDR5337AF

LEESON ELECTRIC
145TBDR5337AF

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 145 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488844
N° MFR145TBDR5337AF
Prix694.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBDR5337AF

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 145 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488844
N° MFR145TBDR5337AF
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
Prix694.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.4900 po, 342.64 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La protection thermique prévient la surchauffe dangereuse qui cause une défaillance du moteur.; robuste; la construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.; Cote de facteur de service élevée (tel que noté);Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2, F#145T, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    18.8/10.2-9.4 A
  • Courant de pleine charge
    18.80 / 10.20–9.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.02 pi-lb;8.16 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp;1.5 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    I127
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049216
  • Modèle
    145TBDR5337AF
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur laveuses à pression 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, châssis 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur laveuses à pression 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, châssis 145T , ODP
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049216
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM I127 DP 115/208-230V 145T
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Rallonge d’arbre 2-1/4 po de long par 7/8 po de diamètre