Motion
56T17D2101H

LEESON ELECTRIC
56T17D2101H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 cadre, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04488851
N° MFR56T17D2101H
Prix414.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D2101H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 cadre, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04488851
N° MFR56T17D2101H
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
Votre prix414.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.4700 po, 291.33 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; certifié Csa et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.4-3.4 A;1.7 A à 208-230 V;460 V
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1800, 208-230/460V, DP
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.4-3.4/1.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.5 %
  • Couple de pleine charge
    3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040688
  • Modèle
    56T17D2101H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040688
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 à 415 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190/380-415 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM G100 DP 208-230/460V 56 3PH
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante