Motion
48A11O2029F

LEESON ELECTRIC
48A11O2029F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04488852
N° MFR48A11O2029F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O2029F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04488852
N° MFR48A11O2029F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.19 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.0-2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037459
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037459
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM X087 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Modèle à vitesse unique Bouchon d’inversion résistant aux intempéries 30” longs fils Arbre avec élingue d’arbre plate 1-5/8” Boulons longs à l’extrémité de l’arbre Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles Condensateur non inclus

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif