Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur0.670 po
- Diamètre intérieur0.220 po
- Longueur3.600 po
- Longueur totale3.600 po
- Poids2.72 oz
- Largeur0.750 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production