Motion
FJ5984-1012S
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04488874
N° MFRFJ5984-1012S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04488874
N° MFRFJ5984-1012S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.625 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    1.060 po
  • Diamètre intérieur
    0.470 po
  • Longueur
    3.660 po
  • Diamètre extérieur
    1.060 po
  • Longueur totale
    3.660 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    1.060 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ5984-1012S FEM DROIT O-RING
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif