Motion
Springflex® FSP-5 20 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 20.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement de vinyle jaune monocouche renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe noire en PVC, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI04490892
N° MFRSpringflex® FSP-5 20 in x 25 ft
Prix44.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 20.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement de vinyle jaune monocouche renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe noire en PVC, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI04490892
N° MFRSpringflex® FSP-5 20 in x 25 ft
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
Prix44.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    11.000 po
  • Diamètre intérieur
    20.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    1.10 lb/pi

Détails

  • Application
    Ventilation de climatisation, refroidisseur, ventilation dans un espace clos, déshumidification, agilité du chien, système de chauffage, de ventilation et de climatisation pour tentes événementielles, ignifugeant, simulateurs de vol, HEPA, contrôle de l’humidité, CVCA, gravure au laser, mine, support de fusée, équipement de sécurité, éjecteurs de fumée, ventilateurs utilitaires, ventilation, ventilateurs de piscine Wave
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Jaune avec bande d’usure noire
  • Taux de compression
    11:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à revêtement de vinyle en PVC jaune à une épaisseur renforcé par une hélice en fil d'acier à ressort et une bande d'usure externe en PVC noir
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4102000025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    0,30 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Springflex® FSP-5
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    3.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
4102000025 20" DI X 25' FSP-5 1-PLY PVC
  • Conduit léger pour les applications de soufflerie
  • Excellente compressibilité avec un rapport de 11:1 compressibilité
  • La rétractabilité permet un rangement pratique et un transport facile dans une fraction de sa longueur entièrement allongée
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Fabriqué avec des matériaux qui répondent aux normes NFPA 701
  • Montré avec manchette en option
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied