Motion
239/500 CAK/C083W33

SKF
239/500 CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI04491156
N° MFR239/500 CAK/C083W33
Prix56,092.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/500 CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI04491156
N° MFR239/500 CAK/C083W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56,092.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    670 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    273.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5)
  • Capacité de charge dynamique
    667008 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577748171
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1348854 lbf
  • CUP_NON
    7316577748171

Aperçu

Description du fabricant
239/500 CAK/C083W33 ROULEAUX SPERIQUES
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5)