Motion
TU0604BU3-100

SMC CORP OF AMERICA
TU0604BU3-100

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI04491307
N° MFRTU0604BU3-100
Prix96.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0604BU3-100

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI04491307
N° MFRTU0604BU3-100
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
Prix96.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.156 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TU0604BU3-100 , ROULEAU DE 100 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon