Motion
24-GC5310-01 IDL*35 A/S EQ R/G

REXNORD INC
24-GC5310-01 IDL*35 A/S ST EQ R/G

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491768
N° MFR24-GC5310-01 IDL*35 A/S ST EQ R/G
Prix7,499.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC5310-01 IDL*35 A/S ST EQ R/G

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491768
N° MFR24-GC5310-01 IDL*35 A/S ST EQ R/G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,499.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    25-5/8 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210721633

Aperçu

Description du fabricant
24-GC5310-01 IDL 35 A/S STL EQ R/G

You May Also Like