Motion
30-GC6403-01 IDL*45TRGH IMP UEQ R/G

REXNORD INC
30-GC6403-01 IDL*45TRGH IMP UEQ R/G

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491821
N° MFR30-GC6403-01 IDL*45TRGH IMP UEQ R/G
Prix3,372.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC6403-01 IDL*45TRGH IMP UEQ R/G

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491821
N° MFR30-GC6403-01 IDL*45TRGH IMP UEQ R/G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,372.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    27-9/16 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    15 po (centre), 9 po (deux côtés)
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210722555

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6403-01 IDL 45TRGH IMP UEQ R/G
  • Idl*45 AughimpUEQr/g