Motion
54-GC6401-01

REXNORD INC
54-GC6401-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492002
N° MFR54-GC6401-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
54-GC6401-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492002
N° MFR54-GC6401-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-9/16 po
  • Largeur totale
    65-1/2 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po (centre), 9 po (deux côtés)
  • Poids
    115.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
54-GC6401-01 IDL 45TRGH STL UEQ R/G
  • Idl *45 creux UEQ R/g

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté