Motion
60-GC5301-01 IDL*35TRGH ST UEQ R/G

REXNORD INC
60-GC5301-01 IDL*35TRGH ST UEQ R/G

10513832 / 60-GC5301-01 IDL 35TRGH ST UEQ R/G
N° D’ARTICLE MI04492018
N° MFR60-GC5301-01 IDL*35TRGH ST UEQ R/G
Prix3,265.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GC5301-01 IDL*35TRGH ST UEQ R/G

10513832 / 60-GC5301-01 IDL 35TRGH ST UEQ R/G
N° D’ARTICLE MI04492018
N° MFR60-GC5301-01 IDL*35TRGH ST UEQ R/G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,265.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    60-3/16 po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    45 po (centre), 9 po (deux côtés)
  • Poids
    114.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210727109

Aperçu

Description du fabricant
60-GC5301-01 IDL 35TRGH STL UEQ R/G
  • 60-C5301 Rouleau inégal de galet tendeur de passage