Motion
36-GC5412-02 IDL*45 P/A EQ F/S

REXNORD INC
36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492050
N° MFR36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
Prix5,897.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492050
N° MFR36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
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
Prix5,897.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    32-3/16 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Poids
    149.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210805180

Aperçu

Description du fabricant
36-GC5412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S
  • 36-C5412 Bras de renvoi d’entraînement de conduite à benne à selaed d’usine