Motion
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

REXNORD INC
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492099
N° MFR60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
Prix10,522.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492099
N° MFR60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
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
Prix10,522.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    63 po
  • Poids
    196.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806156

Aperçu

Description du fabricant
60-GD6056-02 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG FS
  • 60-d6056 Bras de renvoi d’entraînement à disque scellé en usine