Motion
48-GC6212-02 IDL*20 P/A EQ F/S

REXNORD INC
48-GC6212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S

10517164 / 48-GC6212-02 IDL 20 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492133
N° MFR48-GC6212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S
Prix8,054.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC6212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S

10517164 / 48-GC6212-02 IDL 20 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492133
N° MFR48-GC6212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S
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
Prix8,054.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    52 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    17 (des deux côtés) po, 17 (centre) po
  • Poids
    191.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806620

Aperçu

Description du fabricant
48-GC6212-02 IDL 20 P/A STL EQ F/S
  • 48-C6212 Bras de renvoi d’entraînement pour auge scellé en usine