Motion
60-GC6312-02 IDL*35 P/A EQ F/S

REXNORD INC
60-GC6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492155
N° MFR60-GC6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
Price$9,952.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GC6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492155
N° MFR60-GC6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9,952.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    56-7/8 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    21 (des deux côtés) po, 21 (centre) po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210807009

Aperçu

Description du fabricant
60-GC6312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté