Motion
20-GC5412-02

REXNORD INC
20-GC5412-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492334
N° MFR20-GC5412-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GC5412-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492334
N° MFR20-GC5412-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    19-3/4 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
20-GC5412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S