Motion
60-FC6041-19 IDL*L/S ST 1.19BRG

REXNORD INC
60-FC6041-19 IDL*L/S ST 1.19BRG

10518463 / 60-FC6041-19 IDL L/S ST 1.19BRG
N° D’ARTICLE MI04492419
N° MFR60-FC6041-19 IDL*L/S ST 1.19BRG
Prix1,884.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-FC6041-19 IDL*L/S ST 1.19BRG

10518463 / 60-FC6041-19 IDL L/S ST 1.19BRG
N° D’ARTICLE MI04492419
N° MFR60-FC6041-19 IDL*L/S ST 1.19BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,884.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    63 po
  • Poids
    86 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210865191

Aperçu

Description du fabricant
60-FC6041-19 IDL L/S STL 1.19BRG