Motion
18-GC6040-02

REXNORD INC
18-GC6040-02

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 6 po, largeur de courroie : 18 po
N° D’ARTICLE MI04492518
N° MFR18-GC6040-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GC6040-02

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 6 po, largeur de courroie : 18 po
N° D’ARTICLE MI04492518
N° MFR18-GC6040-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    28.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
18-GC6040-02 RETOUR C 4.5 CHUTE STL FS
  • 18-C6040 6x21 rouleaux scellés en usine avec support de chute de 4.50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon