Motion
30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

REXNORD INC
30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

10511001 / 30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
N° D’ARTICLE MI04492534
N° MFR30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
Prix769.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

10511001 / 30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
N° D’ARTICLE MI04492534
N° MFR30-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
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
Prix769.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    38.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699291629

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6040-02 RETOUR C 4.5 CHUTE STL FS
  • 30-C6040 6x33 rouleaux scellés en usine avec support de chute 4.50