Motion
48-GC5020-01 IDL*FLT 4.25RIS ST R/G

REXNORD INC
48-GC5020-01 IDL*FLT 4.25RIS ST R/G

10518950 / 48-GC5020-01 IDL FLT 4.25RIS ST R/G
N° D’ARTICLE MI04492543
N° MFR48-GC5020-01 IDL*FLT 4.25RIS ST R/G
Prix905.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC5020-01 IDL*FLT 4.25RIS ST R/G

10518950 / 48-GC5020-01 IDL FLT 4.25RIS ST R/G
N° D’ARTICLE MI04492543
N° MFR48-GC5020-01 IDL*FLT 4.25RIS ST R/G
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
Votre prix905.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    55.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699292442

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5020-01 IDL PLAT 4.25RIS STL R/G
  • 48-C5020 5x51 rouleaux avec support de montée 4.25