Motion
62MSTR

TIMKEN
62MSTR

Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04492868
N° MFR62MSTR
Prix13.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
62MSTR

Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04492868
N° MFR62MSTR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Profondeur globale
    31.4 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    1.6250 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    S1102K, S1103K, S1103K3, SE30K
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Bride triangulaire à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    087796065352

Aperçu

Description du fabricant
62MSTR ZP PR AG ACIER PRESSÉ FLG HSG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon