Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur23.83 mm
- Anneau extérieur Largeur18 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale0.9375 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796099647
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- SérieGRA-RR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796099647