Motion
31312

TIMKEN
31312

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 1.3189 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04492934
N° MFR31312
Prix423.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31312

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 1.3189 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04492934
N° MFR31312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    1.3189 po
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    31312
  • Description
    ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31312M-90KM1 B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893438450
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893438450

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31312M-90KM1 B
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues