Motion
32009X-90KA5

TIMKEN
32009X-90KA5

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de cône de 20 mm, largeur de coupelle de 15.5 mm
N° D’ARTICLE MI04492962
N° MFR32009X-90KA5
Prix149.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32009X-90KA5

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de cône de 20 mm, largeur de coupelle de 15.5 mm
N° D’ARTICLE MI04492962
N° MFR32009X-90KA5
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
Prix149.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    0.3150 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    32009X
  • Description
    ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 32009X-90KA5 B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893804590

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 32009X-90KA5 B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues