Motion
31318

TIMKEN
31318

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 1.8307 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04492965
N° MFR31318
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31318

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 1.8307 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04492965
N° MFR31318
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    1.8307 po
  • Poids
    12.791 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    31318M
  • Description
    ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31318M-90KM1 B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893461120
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893779515

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31318M-90KM1 B
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue