Motion
C2060HL LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C2060HL CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04492981
N° MFRC2060HL CONN LINK
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HL CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04492981
N° MFRC2060HL CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039633132

Aperçu

Description du fabricant
C2060HLCL MAILLON DE CORNET C-LAMBDA LOURD