Motion
50LRB
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04492996
N° MFR50LRB
Prix68.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04492996
N° MFR50LRB
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
Votre prix68.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    s’il s
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039644145
  • Capacité de charge utile
    970 lb

Aperçu

Description du fabricant
50LRB CHAÎNE C-LAMBDA RIV 10FT
  • LAMBDA pour les applications de convoyeur.
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • Chaîne de convoyeur économique et sans lubrifiant pour votre exploitation
  • Variété de pièces jointes disponibles pour des applications spécifiques à l’industrie
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement