Motion
99317
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.146"-3.153"
N° D’ARTICLE MI04494069
N° MFR99317
Prix61.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.146"-3.153"
N° D’ARTICLE MI04494069
N° MFR99317

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.1496 po
  • Poids
    161.8182 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.4331 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.5906"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271505
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.146 in-3.153 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886459828

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159356
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon