Motion
99189
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.887"-1.893"
N° D’ARTICLE MI04494462
N° MFR99189
Prix48.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.887"-1.893"
N° D’ARTICLE MI04494462
N° MFR99189
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
Prix48.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.205 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.8909 po
  • Poids
    76 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.5512 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6693"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886270997
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.887 in-1.893 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886270997

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159278
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement