Motion
YAT 206

SKF
YAT 206

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04494571
N° MFRYAT 206
Prix72.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 206

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04494571
N° MFRYAT 206
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
Prix72.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    30.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Série
    YAT2
  • CUP_NON
    7316570076837

Aperçu

Description du fabricant
INSERT YAT 206 - ROULEMENT À BILLES