Motion
HV616 63-139 10FT

MORSE
HV616 63-139 10FT

Chaîne silencieuse 343856 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.7500 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04497074
N° MFRHV616 63-139 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV616 63-139 10FT

Chaîne silencieuse 343856 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.7500 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04497074
N° MFRHV616 63-139 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    60000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    4.0000
  • Largeur intérieure
    3.9320 po
  • Laçage
    24 x 25
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.7500 po
  • Poids
    7.09 lb/pi
  • Largeur entre les guides
    3.9320 po
  • Largeur sur les broches percées
    4.3670 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    4.2030 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Type de chaîne
    Dents inversées HV
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    343856
  • Numéro CUP du fabricant
    662288867777
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE HV616-63-139
  • Disponible en 10ft sections ou coupé à la longueur
  • Ancien style; offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique
  • Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et allonger le pas pour un engagement en douceur du pignon
  • Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif