Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale194 mm
- Fente Espacement102 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT212NP
- Numéro CUP du fabricant0808250371846
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4550 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250371846