Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Longueur totale26 po
Détails
- MatérielBronze moulé
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
Aperçu
- Bronze étain haut de gamme CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505
- Les barres en bronze coulé continues de C93200 offrent une qualité et une performance supérieures.
- Le moulage continu permet d’obtenir une structure de grains à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants.
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
- Propriétés typiques :(Ne pas utiliser à des fins de spécification.) Cuivre : 81.00 – 85.00 % Boîte : 6.25 – 7.50 % Plomb : 6.00 – 8.00 % Zinc : 2.00 – 4.00 %
- Propriétés physiques : Résistance continue à la traction, PSI : 35,000 min. Résistance au rendement, PSI : 20,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 500 kg) : 65 Valeur nominale de machinabilité typique : 70
- Température de fonctionnement minimale : -450°F
- Température de fonctionnement maximale : 500°F
- C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage.