Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale75 mm
- Longueur totale208 mm
- Largeur totale88 mm
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageNPT