Motion
F-208-H
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04497831
N° MFRF-208-H
Price$66.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04497831
N° MFRF-208-H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.5625 po, 40 mm
  • Profondeur globale
    1.4063 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po

Details

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077168
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106966739

Aperçu

Description du fabricant
F208-HT BOÎTIER MONTÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté