Motion
6011NRC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04500372
N° MFR6011NRC3
Prix73.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04500372
N° MFR6011NRC3
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
Votre prix73.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6011 NR C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6011ZZEC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 18mm , idéal pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011NRC3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893647839
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893647839

Aperçu

Description du fabricant
6011 NR C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif