Motion
WM18TU
Rondelle de butée à manchon uni - DI 20 mm, DI 36 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04501831
N° MFRWM18TU
Prix3.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - DI 20 mm, DI 36 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04501831
N° MFRWM18TU
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
Prix3.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Intérieur Diamètre  
    20 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    250 N/mm^2;36250 psi
  • Extérieur Diamètre  
    36 mm
  • Longueur totale
    1.5000 mm
  • Largeur totale
    36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;endos en acier; Doublé en PTFE
  • Matériau de support
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM18TU 20 X 36 X 1.5mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,25 mm
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WM18TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071455
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.25 mm
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Série
    TU TU
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071455

Aperçu

Description du fabricant
WM18TU 20 X 36 X 1.5MM PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer